Beli selang kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  2. Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)
    Mulai

    Rp149.900

  3. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 3 (mm): 26
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
  4. JLD Compressor Hose (Selang Angin / Selang Spiral)
    Mulai

    Rp28.900

  5. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  6. Innotechs Dust Filter Vacuum (Filter Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  7. American Tool Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Mulai

    Rp4.900

    American Tool Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    atribut:
    • Max. Pressure (kg/cmG): 20
    • Working Pressure (kg/cmG): 15
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  9. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  10. Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series (Sambungan Lurus)
    18%
    Mulai

    Rp17.900

    Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Standard Color: Black
    • Proof Pressure (MPa): 1.5
    • Negative Pressure: -750mmHg(10Torr)
    • Ambient and Fluid Temperature (°C): -20-70
    • Applicable Tubing: Soft Nylon or Polyurethane
  11. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  12. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  13. INGCO Air Tire Inflating Gun
    Mulai

    Rp279.900

    INGCO Air Tire Inflating Gun
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 12
  14. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  15. TANIZAWA Helmet Hanger Eco Rack (Pelindung Kepala)
    Mulai

    Rp259.900

    TANIZAWA Helmet Hanger Eco Rack (Pelindung Kepala)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Accessories: Screw (Φ5mm), Washer, Name Tag Seal
  16. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Replacement Spring-Type Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    54%
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Replacement Spring-Type Urethane (Selang Kompresor Spiral)
    atribut:
    • Hose Fitting: G1/4
    • Coil hose: 5 x 8mm (inner diameter x outer diameter)
    • Maximum Air Pressure: 0.7MPa
  17. AST Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)
    Mulai

    Rp109.900

  18. PUSO Compressor Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp13.900

    PUSO Compressor Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    atribut:
    • Size (mm): 8.5
    • Inside Diameter (mm): 8.2-8.5
    • Thickness (mm): 2.8-3.2
Daftar Harga selang kompresor Terbaru November 2026
TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp429.900
Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)Rp149.900
Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp1.099.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
JLD Compressor Hose (Selang Angin / Selang Spiral)Rp28.900
KRISBOW Selang Kompresor Spiral PURp189.900
Innotechs Dust Filter Vacuum (Filter Penyedot Debu)Rp139.900
American Tool Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp4.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp17.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)